GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte Schruppen CNMG, Größe / Stückzahl 120416/50

Artikel-Nr.: GG2574 120416/50
Setpreis 50 Stück (CHF 4.86 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VG
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 1,05 mm - 4,25 mm
Vorschub f 0,35 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 mm/min - 170 mm/min
Inhalt 250328 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG120416
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2574 120416/50
EAN / GTIN 4067263094081
Herstellernummer GG2574 120416/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb