HOLEX Vorteilspack Drehwendeplatte Schruppen WNMG, Größe / Stückzahl 080412/30

Artikel-Nr.: GG2570 080412/30
Setpreis 30 Stück (CHF 7.15 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT020
Spanbrecher PR
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 2,75 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 mm/min - 220 mm/min
Inhalt 252226 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG080412
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2570 080412/30
EAN / GTIN 4067263093770
Herstellernummer GG2570 080412/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb