HOLEX Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung TNMG, Größe / Stückzahl 160408/50

Artikel-Nr.: GG2558 160408/50
Setpreis 50 Stück (CHF 4.26 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT020
Spanbrecher PM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,55 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 240 mm/min
Inhalt 251565 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG160408
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2558 160408/50
EAN / GTIN 4067263093466
Herstellernummer GG2558 160408/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb