{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HBT020 | |
Spanbrecher | PR | |
Stückzahl | 50 | |
Schnitttiefe ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 mm/min - 200 mm/min | |
Inhalt | 250786 HBT020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG150608 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2542 150608/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093046 | |
Herstellernummer | GG2542 150608/50 |