GARANT Power Drill Wendeplattenset SOGX 130511 Typ ST900 30

Artikel-Nr.: GG2353 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Drill
Schneidstoff HM
Sorte HB6535
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2353 30
EAN / GTIN 4045197995537
Herstellernummer GG2353 30

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234015.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

GG2354 – GG2360 nicht als Innenschneide verwenden. (Zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb