SEKT 1204 AFTN INOX

Artikel-Nr.: GG2142 INOX
Neuheit
(CHF 5.59 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN
Typ INOX
Sorte HB7625
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Inhalt 50
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2142 INOX
EAN / GTIN 4067263132578
Herstellernummer GG2142 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
  • Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
  • Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Passend für:

GARANT Planfräser Nr. 214200, Nr. 214202 und Nr. 214205.

Inhalt:

50 × 214241 INOX

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb