HOLEX Vorteilspack Wendeschneidplatte APKT 1003 PDER, HBM025, Typ UNI

Artikel-Nr.: GG2141 UNI
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APKT 1003 PDER
Sorte HBM025
Schneidstoff HM
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2141 UNI
EAN / GTIN 4067263132561
Herstellernummer GG2141 UNI

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
290
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215800215870.

Inhalt:

50 × 215886 UNI

Hinweis:

Einsatzrichtwerte
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb