APMT 100308 TR ST900

Artikel-Nr.: GG2126 ST900
Setpreis 50 Stück (CHF 8.34 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 100308 TR
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2126 ST900
EAN / GTIN 4067263078807
Herstellernummer GG2126 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
390
Stahl < 750 N/mm²
P
270
Stahl < 900 N/mm²
P
230
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Passend für:

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215800215870.

Inhalt:

50 × 215947 ST900

Hinweis:

Einsatzrichtwerte
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb