HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,5 mm

Artikel-Nr.: GG1668 9,5
Setpreis 5 Stück (CHF 25.90 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Steel
    Nenn-⌀ DC 9,5 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 32,8 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Spannutenlänge Lc 47 mm
    Gesamtlänge L 89 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,22 mm/U
    Inhalt 5
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1668 9,5
    EAN / GTIN 4045197986467
    Herstellernummer GG1668 9,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    105
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren.
    Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.
    Mit Kegelmantel-Anschliff.
    Wie Nr. 122501.
    Form HB zum gleichen Preis lieferbar mit Nr. GG1669.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb