• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Knopfzelle / Sonderbatterie LS14250

Artikel-Nr.: GG1560 LS14250
Neuheit

Variante und Stückzahl wählen

Batterietyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Batterien 10
    chemischer Aufbau Lithium-Metall
    Batteriebezeichnung LS14250
    Internationale Baugröße LS14250
    Nennspannung 3,6 V
    wiederaufladbar nein
    Gewicht pro Stück 9 g
    Produktart Knopfzelle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1560 LS14250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Sonderbatterien.
    Auch für elektronische Schlösser

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb