HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 10,2 mm

Artikel-Nr.: GG1409 10,2
Setpreis 20 Stück (CHF 8.08 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 10,2 mm
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Spannutenlänge Lc 87 mm
Gesamtlänge L 133 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Inhalt 20
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1409 10,2
EAN / GTIN 4045197986177
Herstellernummer GG1409 10,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
22
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen.
Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Wie Nr. 114030.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb