{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Inhalt | 20 | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | GG1407 13 | |
EAN / GTIN | 4045197911308 | |
Herstellernummer | GG1407 13 |