LED Stiftlampe mit Akku 160

Artikel-Nr.: GG1361 160
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 20.90 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
Lichtstrom 150 lm
Lichtstrom Stufe 2 50 lm
Lichtstrom Boost 250 lm
Leuchtdauer 1 h
Leuchtdauer Stufe 2 3 h
Leuchtdauer Boost 30 s
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
CRI Wert >80
Anzahl enthaltener Akkus 5
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 0,6 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Akku austauschbar ja
Gesamtlänge 154 mm - 161 mm
Kopf-⌀ 18 mm
Gewicht 41 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1361 160
EAN / GTIN 4067263138013
Herstellernummer GG1361 160

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Die 2-Stufen Schaltung mit zusätzlicher Boost-Funktion bietet eine ausgezeichnete Lichtleistung für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.
  • Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.
  • Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.
  • USB-C Ladebuchse.
  • Wegrollschutz.
  • Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku.
Mit praktischem Taschenclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb