{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 10,8 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftform | HB | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inhalt | 5 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | GG1306 11 | |
EAN / GTIN | 4045197905994 | |
Herstellernummer | GG1306 11 |