VHM-Fräser 4 mm

Artikel-Nr.: GG1296 4
Setpreis 5 Stück (CHF 12.82 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung AlCrN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Schneidenlänge Lc 11 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schaftform HB
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,18 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,025 mm
    Inhalt 5
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1296 4
    EAN / GTIN 4045197907851
    Herstellernummer GG1296 4

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    75
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Baumaße ähnlich DIN 6527.
    Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.
    Wie Nr. 202296.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb