HOLEX Pro INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 20/1,0 mm

Artikel-Nr.: GG1248 20/1,0
Setpreis 5 Stück (165.00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Inox
    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung AlCrN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 35 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 41 mm
    Schneidenradius R1 1 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 52 mm
    Freistellungs-⌀ D1 19,5 mm
    Gesamtlänge L 104 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,13 mm
    Schafttoleranz h6
    Inhalt 5
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1248 20/1,0
    EAN / GTIN 4045197909022
    Herstellernummer GG1248 20/1,0

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Baumaße ähnlich nach DIN 6527.
    Für hervorragende Standzeiten.
    Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100N/mm2 sehr gut geeignet.
    Wie Nr. 206348.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb