Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 16,5 mm

Artikel-Nr.: GG1130 16,5
Setpreis 10 Stück (CHF 31.35 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 16,5 mm
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,2 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M8
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,18 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Inhalt 10
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1130 16,5
EAN / GTIN 4062406198435
Herstellernummer GG1130 16,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Wie Nr. 150130.

Vorteil:

Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb