HOLEX Vorteilspack VHM-Vollradiusfräser, 5 Stück, ⌀ h10 DC 16 mm

Artikel-Nr.: GG1125 16
Setpreis 5 Stück (CHF 50.10 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge Lc 22 mm
Radius R 8 mm
Gesamtlänge L 82 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,113 mm
Inhalt 5
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1125 16
EAN / GTIN 4045197736093
Herstellernummer GG1125 16

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Esecuzione:

Come n. art. 207125.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb