HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC 14 mm

Artikel-Nr.: GG1054 14
Setpreis 5 Stück (CHF 60.70 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Steel
    Schneiden-⌀ DC 14 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 38 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 26 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 42 mm
    Freistellungs-⌀ D1 13,5 mm
    Gesamtlänge L 83 mm
    Schaft-⌀ Ds 14 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
    Farbring grün
    Inhalt 5
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1054 14
    EAN / GTIN 4045197735836
    Herstellernummer GG1054 14

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Schruppen und Schlichten.
    Bis 1×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Baumaße nach Werksnorm.
    Wie Nr. 203054.

    Vorteil:

    Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

    Inhalt:

    5 Stück.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb