VHM-Fräser HPC 20M mm

Artikel-Nr.: GG1014 20M
Setpreis 5 Stück (CHF 192.40 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung TiSi
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 35 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 60 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 74 mm
    Freistellungs-⌀ D1 19,5 mm
    Gesamtlänge L 126 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
    Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
    Farbring blau
    Inhalt 5
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1014 20M
    EAN / GTIN 4045197908483
    Herstellernummer GG1014 20M

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle TiSi-Beschichtung.
    Wie Nr. 203014.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb