HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC, 5 Stück, ⌀ f8 DC 10 mm

Artikel-Nr.: GG1013 10
Setpreis 5 Stück (CHF 33.20 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Inox
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 14 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Farbring blau
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1013 10
EAN / GTIN 4045197908377
Herstellernummer GG1013 10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für hervorragende Standzeiten.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100 N/mm2 sehr gut geeignet.
Wie Nr. 203013.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb