Sicherheitskupplung Außengewinde 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: GG0270 1/2
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 14.52 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Außengewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Betriebsdruck 16 bar
    Anschluss-Außengewinde 1/2 Zoll
    Durchflusswert 2.250 l/min
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG0270 1/2
    EAN / GTIN 4067263138167
    Herstellernummer GG0270 1/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.
    Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Hinweis:

    Passende Nippel unter Nr. 080290080293.
    Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb