Blaspistole ALU

Artikel-Nr.: GG0118 ALU
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 10.75 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchflusswert bei 6 bar 250 l/min
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG0118 ALU
EAN / GTIN 4067263137894
Herstellernummer GG0118 ALU

Beschreibung

Ausführung:

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Lieferumfang:

Mit 1,5 mm Standarddüse. Inklusive Stecknippel 1/4 Zoll.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb