Sicherheitsverschluss-Stange, Nutzhöhe: 1700mm

Artikel-Nr.: 998310 1700
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.800 mm
Breite 100 mm
Tiefe 110 mm
Nutzhöhe 1.700 mm
Tiefe mit Griff 93 mm
Tiefe ohne Griff 50 mm
Einsatzbereich Containereinrichtung; Schubladenregal
Gewicht 3,2 kg
Produktart Zentralverschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998310 1700
EAN / GTIN 4067263112044
Herstellernummer 998310 1700

Beschreibung

Ausführung:

Verschlussstange mit Kunststoffgriff, verschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten,
Vorhängeschloss mit Bügeldurchmesser bis max. 6 mm geeignet). Verschlussstange kann vor die
Schubladen geschoben werden und verhindert so ein Öffnen der Schubladen während des Transports.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.
Nachträglicher Einbau nicht möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb