{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
⌀ je Tragarm | 30 mm | |
Anzahl Tragarme | 7 | |
Tragfähigkeit je Traverse | 50 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 200 kg | |
Gewicht | 25 kg | |
Produktart | Halter |
Artikelnummer | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Herstellernummer | 998164 7 |