{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 155 mm | |
Breite | 140 mm | |
Tiefe | 140 mm | |
Gurtlänge | 8.000 mm | |
Gurtbandbreite | 50 mm | |
Farbe Band | gelb / schwarz | |
Gewicht | 1 kg | |
Produktart | Absperrbandhalter |
Artikelnummer | 994326 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021127252 | |
Herstellernummer | GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960 |