{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 120 mm | |
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Gurtlänge | 4.000 mm | |
Gurtbandbreite | 50 mm | |
Farbe Band | gelb / schwarz | |
Gewicht | 0,7 kg | |
Produktart | Absperrbandhalter |
Artikelnummer | 994325 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021114320 | |
Herstellernummer | GLW 25-J/17-4.0 |