Wandelement Gitter 500 mm

Artikel-Nr.: 994100 500
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.200 mm
Breite 500 mm
Gewicht 11 kg
Produktart Gittertrennwand-System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994100 500
EAN / GTIN 4260214930029
Herstellernummer 9205

Beschreibung

Ausführung:

Variables und vielseitig einsetzbares System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40×40×3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz. Auch in der Ausführung Stahlblech und Acrylglas erhältlich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial (nur bei Nr. 994130).

Lackierung:

Wahlweise lichtgrau RAL 7035 (Standardfarbe), signalblau RAL 5005, ultramarinblau RAL 5002, brillantblau RAL 5007, enzianblau RAL 5010, lichtblau RAL 5012, türkisblau RAL 5018, staubgrau RAL 7037 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb