Rollladen für Anbauregal 2000 mm

Artikel-Nr.: 993316 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.375 mm
Tiefe 105 mm
Einbauhöhe 2.185 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
passend für Regal Höhe 2.000 mm
Einsatzbereich Schwerlastregal
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2430
Produktart Rollladen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Herstellernummer 993316 2000

Beschreibung

Ausführung:

Elektrischer Rollladenvorbau. Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Rollladenprofile aus rollgeformtem Aluminium ohne Lichtschlitze. Seitliche Führungsschienen mit 2-facher Bürstendichtung. Elektrischer Antrieb mit Funkmotor und Drehmomentabschaltung, mit einem spritzwassergeschützten 1-Kanal Funkhandsender. Automatischer Stopp durch Hindernisabschaltung.

Lackierung:

Rahmen immer Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb