Fachboden fest 950 mm

Artikel-Nr.: 993120 950
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Regalfeld Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 500

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 500 kg
Breite 1.320 mm
Tiefe 950 mm
Stärke 60 mm
für Regalfeld Nutztiefe 950 mm
Fachboden Tragfähigkeit 500 kg
Einsatzbereich Schwerlastregal
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993120 950
EAN / GTIN 4045197566508
Herstellernummer 993120 950

Beschreibung

Ausführung:

Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb