Auszugboden für Regal 100 %

Artikel-Nr.: 993101 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Auszuglänge Fachboden (%) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 1.000
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 300 mm
    Breite 920 mm
    Tiefe 1.300 mm
    Nutzhöhe 35 mm
    Nutzbreite 830 mm
    Nutztiefe 1.200 mm
    Auszugboden Einbauhöhe 300 mm
    Auszuglänge Fachboden 100 %
    für Regalfeld Nutzbreite 920 mm
    Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
    Einsatzbereich Schwerlastregal
    Produktart Auszugboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 993101 100
    EAN / GTIN 4062406097493
    Herstellernummer 993101 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auszugboden mit 3-seitigem Abrollrand (35 mm hoch) und praktischem Schiebegriff. Einbau im 50-mm-Raster möglich. Der Auszugboden kann auch hinter einem Flügeltürensatz eingebaut werden. Einzelauszugssperre − durch Einfahren des Auszugbodens in die Laufschiene. Zusätzlich erfolgt seitliche Verriegelung durch Bolzen in die Laufschienen. Diese Verriegelung greift im eingeschobenen Zustand. Lösen der Verriegelung durch Ziehen eines Griffes unter dem Schiebegriff (Einhandbedienung). Im komplett ausgefahrenen Zustand verriegelt der Auszugboden erneut in den Laufschienen (Doppelverriegelung). Kranbeladung in ausgezogenem Zustand ist möglich, da der Auszugboden verriegelt ist. Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Auszugböden werden mit Tragkraftetiketten geliefert.

    Lackierung:

    Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Ablageplatte Buche Multiplex Nr. 993170 kann in den Auszugboden eingelegt werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb