Schwerlast Anbauregal mit 1 Säulenrahmen 2000 mm

Artikel-Nr.: 993030 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 4.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 2 mm
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 4.000 kg
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 50 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 1.420 mm
    Tiefe 970 mm
    Nutzhöhe 1.890 mm
    Nutzbreite 1.320 mm
    Nutztiefe 950 mm
    maximale Bestückung mit Auszugboden/Fachboden 3
    Kopfboden Tragfähigkeit 500 kg
    Feldlast (Einzelfeld) 4.000 kg
    Paletten Einlagerung Paletten- Quereinlagerung
    Produktart Schwerlastregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 993030 2000
    EAN / GTIN 4045197522009
    Herstellernummer 993030 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit. Mit Einhängelochung im 50-mm-Raster zum Einhängen der Auszugböden. Mit Schließstange (Einzelauszugsperre), Kopfboden und Rückwand (4-teilig bei Gr. 2000, 5-teilig bei Gr. 2500).

    Verwendung:

    Zur Bestückung mit Auszugböden Nr. 993101; 993111, sowie mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltüren Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310993316.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.
    • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb