Trommelabwickler, Typ: 500/M

Artikel-Nr.: 992900 500/M
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TROMBOI 500 M
Höhe 80 mm
Breite 550 mm
Tiefe 530 mm
Trommel-⌀ 150 mm - 700 mm
maximale Trommelbreite 520 mm
maximales Trommelgewicht 140 kg
Gewicht 10 kg
Produktart Trommelabwickler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 992900 500/M
EAN / GTIN 2050002064430
Herstellernummer 85100915

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Trommel-Abroller mit Aufrollrampe für Kabeltrommeln aus Holz, Stahl oder Kunststoff. Leichtes, drallfreies Abrollen der Kabeltrommel. Hochwertige, verstellbare, kugelgelagerte Tragrollen. Nur für den Innenbereich geeignet.
Mit 4 gebremsten Lenkrollen.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005

Hinweis:

Trommelgewichte gelten nur für nicht kontinuierlichen Abwickelvorgang mit unbeschädigten Trommeln.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb