Fachboden-Grundregal 2490/1282 mm

Artikel-Nr.: 991966 2490/1282
Rabatt
718.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 30
  • Höhenverstellung im Raster: 53
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
Fachboden Stärke 30 mm
Höhenverstellung im Raster 53 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.490 mm
Breite 1.282 mm
Tiefe 800 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 1.344 mm
Anzahl Fachboden 6
Fachboden Tragfähigkeit 250 kg
maximale Feldlast 1.250 kg
Regalzugriff einseitig
Steckmontage ja
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991966 2490/1282
Herstellernummer 6671482

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden Steckregal verzinkt. Regalständer mit Nockenraster ermöglicht einfaches Einhängen der Fachböden im 53-mm-Raster. Fachböden mit Doppelrand-Boden mit 10-facher Längskantung für besonders hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
Maximale Fachlast 250 kg pro Fachboden.
Feldlast: bei Höhe 1960 mm 1500 kg, bei 2490 mm 1250 kg, bei 2967 mm 1500 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Breite + 62 mm
Anbauregal: Breite + 31 mm

Verwendung:

Multifunktionales Regalsystem für alle Lageraufgaben. Nachträglich erweiterbar und vollständig wandelbar durch vielfältiges Zubehör.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben, 4 Bodenanker, 4 Unterlegplatten.
Anbauregal ohne Kreuzstreben, mit 2 Bodenanker, 2 Unterlegplatten.

Hinweis:

  • Verschraubbare Fußplatten sind im Lieferumfang enthalten.
  • Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe nötig.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
  • Jedes dritte Regalfeld muss mit Kreuzstreben versehen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb