Gitterrost 600 mm

Artikel-Nr.: 991724 600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 400
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 400 kg
Höhe 30 mm
Breite 1.250 mm
Tiefe 600 mm
Material verzinkt
Produktart Gitterrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991724 600
EAN / GTIN 2050001760838

Beschreibung

Ausführung:

Zur Auflage auf die Kragarme. Gitterrost feuerverzinkt. Tragfähigkeit max. 400 kg pro Gitterrost.
Kann mit 2 Befestigungslaschen an den Kragarmen festgeschraubt werden.

Passend für:

Kragarmregale Nr. 991711991718, Kragarme einzeln Nr. 991720.

Lieferumfang:

Gitterrost, 2 Befestigungslaschen, 2 selbstschneidende Schrauben 6 ×16 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb