Aluminiumwanne 400 mm

Artikel-Nr.: 991723 400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 40
  • Material: Aluminium

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 40 kg
    Material Aluminium
    Breite 1.250 mm
    Tiefe 400 mm
    Höhe Abkantung Längsseite 30 mm
    Einsatzbereich Kragarmregal
    Produktart Lagerwanne

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 991723 400
    EAN / GTIN 2050001760784

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aluminiumwanne. Tragfähigkeit max. 40 kg pro Wanne. Auf der Unterseite ist eine U-Schiene zur Arretierung und Aussteifung angeschweißt. Abkantung Längsseite 30 mm hoch. Aluminiumwannen sind unlackiert.

    Passend für:

    Kragarmregale Nr. 991711991718, Kragarme einzeln Nr. 991720.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb