Kragarmregal, beidseitig 1250 mm

Artikel-Nr.: 991718 1250
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Regalbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kragarm Tragfähigkeit: 400
  • Kragarmregal Höhe: 2.500
  • Höhenverstellung im Raster: 100
  • Montageausführung: angeschraubte Kragarme
  • Kragarm Tiefe: 400-600

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kragarm Tragfähigkeit 400 kg
Kragarmregal Höhe 2.500 mm
Höhenverstellung im Raster 100 mm
Montageausführung angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe 400-600 mm
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Regalhöhe 2.500 mm
Regalbreite 1.250 mm
Tiefe beidseitig 600 mm
Achsmaß = Fachbreite 1.250 mm
Aufbaumaß 1.314 mm
Anzahl Regalständer 2
Anzahl Regalfelder 1
Anzahl Ebene 10
Anzahl Kragarme beidseitig 16
Tragfähigkeit je Tragarm 400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene 4.000 kg
Produktart Kragarmregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991718 1250
EAN / GTIN 2050001760661

Beschreibung

Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Anzahl der Felder × Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).
Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.
Doppelseitiges Regal (Grundregal): 2 beidseitige Ständer mit je 2 Fußebenen und 8 Kragarmen (= 10 Lagerebenen).

Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

Hinweis:

  • Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.
  • Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb