{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kragarm Tragfähigkeit | 400 kg | |
Kragarmregal Höhe | 2.500 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
Montageausführung | angeschraubte Kragarme | |
Kragarm Tiefe | 400-600 mm | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Regalhöhe | 2.500 mm | |
Regalbreite | 1.250 mm | |
Tiefe einseitig | 400 mm | |
Achsmaß = Fachbreite | 1.250 mm | |
Aufbaumaß | 1.314 mm | |
Anzahl Regalständer | 2 | |
Anzahl Regalfelder | 1 | |
Anzahl Ebene | 5 | |
Anzahl Kragarme einseitig | 8 | |
Tragfähigkeit je Tragarm | 400 kg | |
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene | 2.000 kg | |
Produktart | Kragarmregal |
Artikelnummer |
991711 1250
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001760418
Kopieren |
|
Hersteller | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |