Bodenanker für Palettenregal-Rahmen

Artikel-Nr.: 991470
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Länge 115 mm
12 mm
Produktart Bodenbefestigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991470
EAN / GTIN 4004514227034
Herstellernummer 46699

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Bodenanker zur Bodenbefestigung von Palettenregal-Rahmen.

Passend für:

Palettenregale Nr. 991202991227, Profillagerregal Nr. 991488991489.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass der Bodenanker nicht für jede Bodenbeschaffenheit geeignet ist. Zulässig für Betongüte C20/25.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb