{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gitter Höhe | 1.000 mm | |
Maschenweite | 50×50×3 mm | |
passend für Regal Feldbreite | 3.600 mm | |
Material Maschengitter | verzinkt | |
Produktart | Gitterrückwand |
Artikelnummer | 991451 3600X1000 | |
Herstellernummer | 16138-N |