Spanplatte inklusive Tiefenauflagen 1100/50

Artikel-Nr.: 991428 1100/50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Spanplatte

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material Spanplatte
    Länge 2.700 mm
    Tiefe 975 mm
    Stärke 38 mm
    Anzahl Tiefenauflagen 4
    passend für Regal Tiefe 1.100 mm
    passend für Holmtiefe 50 mm
    Tragfähigkeit 2.762 kg
    Einsatzbereich Palettenregal
    Produktart Spanplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 991428 1100/50
    EAN / GTIN 4004514242082
    Herstellernummer 16593-50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spanplatte 38 mm stark inklusive Tiefenauflage für eine Tragfähigkeit von 2762 kg. Platten schließen bündig mit den Holmen ab.

    Hinweis:

    Bei ungenauem Ansteuern mit dem Lagerbediengerät bleibt die Platte fixiert durch die holmbündige Spanplatte in der Tiefenauflage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb