Tiefenauflagen-Paar für erhöhte Tragfähigkeit 1100

Artikel-Nr.: 991410 1100
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material verzinkt
    Typ 1100
    passend für Regal Tiefe 1.100 mm
    Tragfähigkeit je Paar 946 kg
    Einsatzbereich Palettenregal
    Produktart Tiefenauflage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 991410 1100
    EAN / GTIN 4004514234773
    Herstellernummer 16140-55-N

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tiefenauflage mit Sicherungsdorn, verzinkt.

    Verwendung:

    Zur Auflage von Spanplattenauflagen. Sichert die Platten gegen Verrutschen. Erhöht gleichzeitig die Tragfähigkeit der Spanplatten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb