Holm-Paar LNS Duo 100×50×1,5 1825 mm

Artikel-Nr.: 991362 1825
Setpreis 2 Stück (CHF 68.25 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Holmlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Holmhöhe 100 mm
Holmlänge 1.825 mm
Tragfähigkeit je Holmpaar 2.082 kg
Einsatzbereich Regal
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991362 1825
Herstellernummer 46410-2

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgeformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen. Jede Agraffe hat bis zu 5 stabile Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer.

Passend für:

Palettenregale ab Baujahr 08/2018 bis 05/2022.

Lieferumfang:

2 Stück Holme zum Einhängen in Ständerrahmen, inklusive je 2 Sicherungsstifte.

Lackierung:

Ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

Weitere Holme mit Holmlänge 2700 mm finden Sie unter Nr. 991337, 991341, 991345 im Hauptkatalog Band 3.
Für Regale bis Baujahr 05/2022 dürfen Holme nur im Austausch bei Beschädigung verwendet werden. Bei Änderung des Regals, z.B. Einbau zusätzlicher Holmebenen, muss eine Neuberechnung erfolgen nach DIN 15512:2020.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb