Rahmen Typ S610-M18-U 2500 mm

Artikel-Nr.: 991322 2500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.500 mm
Tiefe 1.100 mm
Einsatzbereich Palettenregal
Rahmenprofil Typ S610-M18-U
Produktart Säulenrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991322 2500
EAN / GTIN 4058255104277
Herstellernummer 46021-U

Beschreibung

Ausführung:

Rahmenprofile mit Fachwerkaussteifung. Massive Fußplatten übertragen die Belastung auf den Boden. Lieferung inklusive 4 Bodenanker und 2 Unterlegbleche 2 mm je Rahmen.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Gesamtlänge des Regals:
Für Ständerrahmen S610-M18-U: Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm.

Passend für:

Palettenregale ab Baujahr 08/2018.

Lackierung:

Ähnlich RAL 5017 verkehrsblau pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp. Siehe dazu Belastungstabelle.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
Für Regale bis Baujahr 05/2022 dürfen Holme nur im Austausch bei Beschädigung verwendet werden. Bei Änderung des Regals, z.B. Einbau zusätzlicher Holmebenen, muss eine Neuberechnung erfolgen nach DIN EN 15512:2020.
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
    Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb