Paletten-Anbauregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 4500mm

Artikel-Nr.: 991217 4500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 2.460
  • Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit: 820
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 2.460 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit 820 kg
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Montageausführung Steckregal
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Height 4,500 mm
Depth 1,100 mm
Assembled size add-on rack width 2,810 mm
Compartment width 2,700 mm
Number of rack stiles 1
Number of storage level 4
Number of pallet slots per bay 12
Shelf load capacity 2,460 kg
Bay load (3 bays each with 3 pairs of cross beams per bay) 8,670 kg
Rack installation Extension rack
Frame profile S625-A18
Cross-beam type: LNS 110×50×1,5
Rack access double-sided
Plug-in assembly ja
Customer assembly ja
Produktart Palettenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991217 4500
EAN / GTIN 4058255110261
Herstellernummer 46922-N

Beschreibung

Version:

Basic rack consisting of 2 profile frames each with 4 floor anchors and 2 or 3 cross beam pairs. Add-on rack consisting of 1 profile frame with 4 floor anchors and 2 or 3 cross beam pairs. Additional storage levels can be found under accessories.
Cross beams type LNS 110×50×1.5.
Assembled size of extension rack: 2810 mm

Description:

Assembled size:
Overall length of the rack:
For frame stiles S610-M18-U and S625-A18:
Nominal length + number of stiles × 86 mm (for S610-M18-U)
Nominal length + number of stiles × 110 mm (for S625-A18).

Colour:

Stiles similar to RAL 5017 traffic blue, cross beams similar to RAL 2004 pure orange powder-coated.

Note:

  • On uneven floors we recommend additional shim plates.
  • Supplied for self-assembly, saving freight costs. Delivered unassembled.
  • Allow at least 100 mm for the foot plates between the frame stiles and walls or parts of the building.

When fitting cross-beams, make sure that the outer stiles project at least 500 mm above the topmost storage level. Within the row of racking, a projection of 100 mm is sufficient.
Technical provisions for erection of pallet racking according to BGR 234:
  • End stiles adjacent to gangways and traffic routes must be at least 500 mm higher that the highest storage level.
  • Pass-throughs and spans must be provided with a closure board (e.g. chipboard sheet).
  • Clear pass-through height must be at least 2100 mm.
  • End stiles and pass-throughs must be fitted with crash barriers.
  • Single-sided racking that is free-standing in a room must be fitted with mesh rear panels to prevent stored goods falling out.
  • Each row of racking must carry safe working load signs.
  • Concrete grade: at least C20/25 to EN 206-1 (DIN 1045-2); concrete thickness at least 200 mm.
  • If the distance between pallets in a double-sided rack is less than 100 mm, insertion stops should be provided.

Further information on planning and design:
  • An important factor is the unsupported length (K) = the maximum distance between floor and the upper edge of the first cross-beam. The stile type is determined by this factor.
  • Approx. 100 mm clearance should always be allowed to the next storage level, or the shop ceiling.
  • Lift height of the handling equipment: top of the uppermost cross beam plus 200 mm.
Our technical data does not apply for bituminous or magnesite-based surfaces, brick paved or compacted concrete floors.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb