Stahlpaneelen-Lagerebenen 1000 mm

Artikel-Nr.: 991030 1000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 2.500 mm
Tiefe 1.000 mm
Lagerebene Breite 2.500 mm
Lagerebene Tiefe 1.000 mm
Paneel Breite 300 mm
Paneel Stärke 1,25 mm
passend für Regal Tiefe 1.000 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991030 1000
EAN / GTIN 4004514226389
Herstellernummer 19609

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb