Weitspann-Anbauregal 2000/2500 mm

Artikel-Nr.: 990995 2000/2500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 25
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Plattenstärke 25 mm
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Montageausführung Steckregal
    Farbauswahl RAL 5010, 2004
    Höhe 2.000 mm
    Breite 2.557 mm
    Tiefe 800 mm
    Regalhöhe 2.000 mm
    Regalbreite 2.500 mm
    Regaltiefe 800 mm
    Aufbaumaß Anbauregal Breite 2.557 mm
    Fachboden Breite 2.500 mm
    Fachboden Tiefe 800 mm
    Anzahl Lagerebenen Spanplatte 3
    Fachlast 1.050 kg
    Material Lagerebene Spanplatte
    Regal-Aufbau Anbauregal
    Kundenmontage ja
    Produktart Weitspannregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990995 2000/2500
    EAN / GTIN 4004514225269
    Herstellernummer 19516

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 − 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. Fachlast maximal 1050 kg, Feldlast maximal 3500 kg.

    Beschreibung:

    Aufbaumaße:
    Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

    Verwendung:

    Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

    Lackierung:

    Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
    • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
    • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb