Weitspann-Anbauregal 2000/2500 mm

Artikel-Nr.: 990985 2000/2500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 25
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 25 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Höhe 2.000 mm
Breite 2.557 mm
Tiefe 600 mm
Regalhöhe 2.000 mm
Regalbreite 2.500 mm
Regaltiefe 600 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 2.557 mm
Fachboden Breite 2.500 mm
Fachboden Tiefe 600 mm
Anzahl Lagerebenen Spanplatte 3
Fachlast 1.050 kg
Material Lagerebene Spanplatte
Regal-Aufbau Anbauregal
Kundenmontage ja
Produktart Weitspannregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990985 2000/2500
EAN / GTIN 4004514225238
Herstellernummer 19507

Beschreibung

Ausführung:

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 − 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. Fachlast maximal 1050 kg, Feldlast maximal 3500 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb