Weitspann-Grundregal 2438/1841 mm

Artikel-Nr.: 990870 2438/1841
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden-Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 16
  • Höhenverstellung im Raster: 38
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 16 mm
Höhenverstellung im Raster 38 mm
Montageausführung Steckregal
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Höhe 2.438 mm
Breite 1.841 mm
Tiefe 773 mm
Regalhöhe 2.438 mm
Regalbreite 1.841 mm
Regaltiefe 773 mm
Fachbreite = Aufbaumaß 1.841 mm
Fachboden Breite 1.841 mm
Fachboden Tiefe 773 mm
Anzahl Lagerebenen Spanplatte 4
Fachlast 720 kg
Material Lagerebene Spanplatte
Regal-Aufbau Grundregal
Kundenmontage ja
Produktart Weitspannregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990870 2438/1841
EAN / GTIN 4004514224705
Herstellernummer 18287-N

Beschreibung

Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile. Maximale Fachlast: bis zu 720 kg, Maximale Feldlast: bis 3200 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß mm
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb