{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattenstärke | 16 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 38 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Höhe | 3.048 mm | |
Breite | 1.841 mm | |
Tiefe | 621 mm | |
Regalhöhe | 3.048 mm | |
Regalbreite | 1.841 mm | |
Regaltiefe | 621 mm | |
Fachbreite = Aufbaumaß | 1.841 mm | |
Fachboden Breite | 1.841 mm | |
Fachboden Tiefe | 621 mm | |
Anzahl Lagerebenen Spanplatte | 4 | |
Fachlast | 610 kg | |
Material Lagerebene | Spanplatte | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 990865 3048/1841 | |
EAN / GTIN | 4004514224859 | |
Herstellernummer | 18306-N |